曜日別特売

Φ22 LWシリーズ

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可21日以内出荷とは
内容量
1個
-3
注文コード
80767325
品番
LW3K-2C2B-3
参考基準価格(税別)¥3,430販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398
形状
角丸形
保護構造
IP65(IEC 60529)
接点構成
2c
動作種別
90°-2ノッチ 各位置停止
端子形状
はんだづけ兼用タブ端子形
耐電圧
【スイッチ部異極端子間】AC2500V・1分間、【スイッチ部充電部-アース間】AC2500V・1分間、【スイッチ部同極端子間】AC1000V・1分間、【照光部充電部-アース間】AC2500V・1分間
定格絶縁電圧(V)
250
定格通電電流
3A
定格使用電流
【AC125V_抵抗負荷】1A、【AC125V_誘導負荷】0.7A、【AC250V_抵抗負荷】0.5A、【AC250V_誘導負荷】0.5A、【DC125V_抵抗負荷】0.2A、【DC125V_誘導負荷】0.1A、【DC30V_抵抗負荷】1A、【DC30V_誘導負荷】0.7A
保存温度(℃)
-40~+80(氷結しないこと)
絶縁抵抗(MΩ)
100~(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)
-25~+60/LED照光:-25~+50
接触抵抗(mΩ)
~50(初期値)
最小適合負荷
AC/DC5V・1mA
接点材質
金接点 / 銀に金・クロスバー接点
機械的寿命
25万回以上
-3
電気的寿命
10万回以上(開閉頻度900回/時)
鍵抜け
B
使用周囲湿度(%RH)
30~85
耐振動(誤動作)(Hz)
5~55(片振幅0.5mm)
耐衝撃(誤動作)(m/s2)
100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする