FPSゲームパッド PC用 ワイヤレス 2.4GHz XInput DirectInput メカニカルトリガー 振動 13ボタン 充電式
射撃に適したメカニカルトリガーボタンと、スティックカスタマイズに対応したFPS特化仕様!振動機能にも対応した、クロス配置(Xbox系)の13ボタン搭載・充電式ワイヤレスゲームパッドです。
- 用途
- メカニカルトリガーとスティックカスタマイズに対応した、FPS特化仕様。クロス配置(Xbox系)を採用した、13ボタン搭載・振動機能対応の充電式ワイヤレスゲームパッドです。
十字ボタン、アナログスティック2本を含む13ボタンを搭載しています。
ケーブルにとらわれることなく、快適にゲームを楽しめるワイヤレスモデルです。2.4GHzワイヤレスを採用し、最大約10mの通信距離を実現しました。
周囲の状況により通信距離が短くなることがあります。
付属のUSBケーブルで有線接続が可能です。
パソコンのUSBポートに挿すだけで使用できる、USB-Aレシーバーを付属しています。
有線通信に対応したUSB Type-C(TM)ポートを搭載。付属のケーブルでUSB-Aポート搭載のパソコンやAC充電器などに接続することで、充電しながら使用できます。
満充電状態から、最大約16時間の連続プレイが可能です。
振動機能未使用時
低電力状態になると、自動的に省電力モードへ切り替わります。振動をOFFにして消費電流を抑えることで、バッテリー残量が少ない状態でもプレイを継続できます。
長さ約1.8mのUSB Type-C - USB-Aケーブルを付属しています。
XInputとDirectInputの両方に対応しており、幅広いゲームタイトルで使用できます。
背面のスライドスイッチで、XInputとDirectInputの切り替え、電源OFFができます。
左スティックが操作しやすいクロススティック配置(Xbox系)を採用しています。
短いストロークで素早い射撃が可能なメカニカルトリガーボタンを4つ搭載。内部には1000万回の試験をクリアした高耐久マイクロスイッチを採用しています。
レーシングゲームのアクセル/ブレーキなどのアナログ入力には対応していません。
十字ボタン、メインボタンには日本メーカー製の高性能ゴム材料を使用し、300万回の耐久試験をクリアした高耐久ボタンを採用しています。
メーカー試験基準にて実施
スティックの着脱が可能で、市販のエイムリングを装着できます。
精密な操作がしやすくなる、2種類の交換用ロングスティックを付属しています。
スティックはFPS向けに最適化された「デッドゾーンゼロ/入力補正なし」設計を採用し、遊びのない精密なエイム操作が可能です。
スティック感度を左右スティックごとに「高感度/標準/精度重視」の3モードに切り替えることができます。専用のソフトは必要ありません。
デュアルモーターの振動機能を搭載しており、臨場感あふれるプレイを体感できます。
振動対応ゲームのみ
DirectInputで振動機能を使用する場合は、ドライバーのインストールが必要です。
マクロ・連射機能を搭載していないため、公式大会のレギュレーションにも配慮しています。
モードや低電力状態を通知するLEDランプを搭載しています。
Steamの各種ゲームタイトルで動作確認済みです。
動作確認済みのゲームタイトルはエレコムホームページの対応表をご確認ください。
ボタンやスティックにキーボードやマウスの操作を割り当てる独自ソフトウェア「ゲームパッドアシスタント」に対応し、ゲームパッドに対応しないゲームもプレイ可能になります。
USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum.
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
- 仕様
- ●POV切り替え:なし●VCCI:Class B対応●アナログスティック:2本●アナログスティック設定機能(感度/範囲):3モード切替 ※専用ソフト不要●アナログトリガーボタン:なし●ゲームパッドアシスタント:対応●スティックカバー交換:対応●スティック配置:クロス(Xbox系)●ボタン設定機能(リマップ機能):なし●マクロ機能:なし●メカニカルトリガーボタン:あり●レシーバー収納:非対応●レポートレート:最大500Hz●振動機能:あり ※DirectInputは専用のドライバーのインストールが必要です。●方向パッド(POV):あり●環境配慮事項:環境配慮パッケージ●連射機能:なし
- セット内容
- ゲームパッド本体×1台、レシーバー×1個、USB-A - USB Type-Cケーブル(約1.8m)×1本、ノーマルスティック×2本、ロングスティック×1本、ロングドームスティック×1本
- 色
- ブラック
- 質量(g)
- 本体:約220、レシーバー:約6
- 規格
- 入力規格:XInput/DirectInput
- 電源
- 内蔵リチウムイオン二次電池(充電式)
- 対応OS
- Windows 11/10
- コネクタ形状
- レシーバー:USB-Aプラグ、充電口:USB Type-C(TM)ポート
- 接続方式
- USB2.4GHz無線/有線両対応
- 対応機種
- USB-Aポートを装備したWindows搭載機
- 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 本体:約161×約65×約99、レシーバー:約19×約44×約10
- 保証期間
- 1年間
- 電池寿命
- 振動機能未使用時:最長約16時間、振動機能使用時:最長約10時間
- 軸数
- 4軸(X軸/Y軸/Z軸/Z回転)
- ボタン数
- 13ボタン、認識:(XInput)最大11ボタン、(DirectInput)最大13ボタン
- 電波到達距離(m)
- 最長約10 ※ご使用環境により異なる場合があります。
- 電波周波数
- 2.4GHz帯
- 内容量
- 1個
ゲーミング用品 の新着商品
カテゴリ


































