スライン パンチ ブラック
無駄を削ぎ落としたシンプルなフォルムと、道具としての使いやすさを両立したミニマルな2穴パンチです。
サイドゲージ
ハンドルロック付
前開き式ダストカバー
- 本体質量(g)
- 155
- 適合サイズ
- A3~B6短辺/A4~B5長辺/LTR長辺/A4長辺4穴
- 穿孔能力(枚)
- 10枚(コピー用紙64g/m2(約0.09mm厚)使用時)
- 本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
- 118×62×51(ロック時30)
- 内容量
- 1個(1個)
注意
※穴あけできる対象物について。メーカーの2穴パンチは紙専用です。フィルム・布・ビニール・プラスチック・金属などの用紙以外の素材や、粘着シールや接着剤のついたものには使用しないでください。また、ステープラーの針やゼムクリップなどの金属は、必ず取り除いてからご使用ください。文房具 の新着商品
カテゴリ

























