曜日別特売

NE-SU サーキットブレーカ(汎用型9

NE-SU サーキットブレーカ(汎用型9 - 日東工業

汎用型

用途
サーキットブレーカ
内容量
1台
取扱説明書:(1.3MB)
注意
※・400AF以上の過電流引外し方式は「熱動-可調整電磁」です。製品出荷時は瞬時電流設定ダイヤルの目盛を最大に設定しています。
※・裏面形、埋込形の付属品については別途お問合わせください。
※・定格電流40A以下のブレーカには、圧着端子を付属しておりませんのでご了承ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全54種類を絞り込む
極数
極数・素子数
54種類すべて表示中
注文コード
品番
極数
定格電流(A)
極数・素子数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80783511NE224SUB4P225A4P2254P3E
¥115,000
¥84,980
¥93,478(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80783520NE404SUF4P300A4P3004P3E
¥304,000
¥299,800
¥329,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80783529NE604SUB4P500A4P5004P3E
¥540,000
¥319,800
¥351,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80783538NE403SUB3P300A3P ※13003P3E
¥184,000
¥133,920
¥147,312(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80783547NE223SU3P175A3P ※1 ※21753P3E
¥70,500
¥51,516
¥56,668(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80783556NE224SUF4P225A4P2254P3E
¥131,000
¥95,796
¥105,376(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80783565NE603SU3P600A3P ※16003P3E
¥319,000
¥233,280
¥256,608(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80783581NE103SUB3P20A3P203P3E
¥39,000
¥28,620
¥31,482(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80783590NE102SUF2P20A2P ※1202P2E
¥39,000
¥28,620
¥31,482(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80783599NE104SUF4P40A4P404P3E
¥76,500
¥56,160
¥61,776(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80783608NE253SUF3P250A3P ※1 ※22503P3E
¥145,000
¥106,272
¥116,899(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80783617NE224SUB4P125A4P1254P3E
¥115,000
¥84,456
¥92,902(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80783626NE224SUB4P200A4P2004P3E
¥115,000
¥84,456
¥92,902(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80783635NE122SUB2P125A2P ※11252P2E
¥52,000
¥38,232
¥42,055(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80783651NE404SUB4P350A4P3504P3E
¥284,000
¥208,440
¥229,284(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80783660NE223SU3P225A3P ※1 ※22253P3E
¥70,500
¥51,516
¥56,668(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80783669NE633SUF3P630A3P ※16303P3E
¥416,000
¥304,560
¥335,016(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80783678NE633SUB3P630A3P ※16303P3E
¥391,000
¥286,200
¥314,820(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80783687NE404SUF4P250A4P2504P3E
¥304,000
¥222,480
¥244,728(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80783696NE404SU4P300A4P3004P3E
¥245,000
¥179,280
¥197,208(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80783705NE603SU3P500A3P ※15003P3E
¥319,000
¥233,280
¥256,608(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80783721NE404SUB4P250A4P2504P3E
¥284,000
¥208,440
¥229,284(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80783730NE102SUB2P15A2P ※1152P2E
¥34,000
¥24,840
¥27,324(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80783739NE1003SU3P400-1000A3P可調整(400・500・600・700・800・900・10003P3E
¥805,000
¥588,600
¥647,460(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80783748NE603SUB3P600A3P ※16003P3E
¥356,000
¥260,280
¥286,308(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80783757NE634SUB4P630A4P6304P3E
¥594,000
¥434,160
¥477,576(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80783766NE223SUF3P175A3P ※1 ※21753P3E
¥88,000
¥64,584
¥71,042(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80783775NE404SU4P350A4P3504P3E
¥245,000
¥179,280
¥197,208(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80783791NE403SUF3P350A3P ※13503P3E
¥198,000
¥144,720
¥159,192(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80783800NE603SUB3P500A3P ※15003P3E
¥356,000
¥260,280
¥286,308(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80783809NE404SU4P250A4P2504P3E
¥245,000
¥179,280
¥197,208(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80783818NE403SUF3P225A3P ※12253P3E
¥198,000
¥144,720
¥159,192(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80783827NE404SUF4P225A4P2254P3E
¥304,000
¥222,480
¥244,728(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80783836NE634SU4P630A4P6304P3E
¥531,000
¥388,800
¥427,680(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80783845NE604SUF4P500A4P5004P3E
¥563,000
¥412,560
¥453,816(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80783861NE223SUF3P225A3P ※1 ※22253P3E
¥88,000
¥64,584
¥71,042(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80783870NE403SUB3P350A3P ※13503P3E
¥184,000
¥133,920
¥147,312(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80783879NE803SU3P800A3P ※18003P3E
¥457,000
¥269,800
¥296,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80783888NE124SU4P125A4P1254P3E
¥100,000
¥73,980
¥81,378(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80783897NE404SU4P400A4P4004P3E
¥245,000
¥179,800
¥197,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80783906NE224SU4P150A4P1504P3E
¥101,000
¥73,980
¥81,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80783915NE404SUB4P400A4P4004P3E
¥284,000
¥199,800
¥219,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80783931NE604SUF4P600A4P6004P3E
¥563,000
¥419,800
¥461,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80783940NE604SUB4P600A4P6004P3E
¥540,000
¥399,800
¥439,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80783949NE224SUB4P150A4P1504P3E
¥115,000
¥84,980
¥93,478(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80783958NE254SUF4P250A4P2504P3E
¥216,000
¥159,800
¥175,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80783967NE124SUB4P125A4P1254P3E
¥116,000
¥84,980
¥93,478(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80783976NE124SUF4P125A4P1254P3E
¥131,000
¥96,980
¥106,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80783985NE604SU4P500A4P5004P3E
¥491,000
¥359,800
¥395,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80784001NE122SUF2P125A2P ※11252P2E
¥61,500
¥44,980
¥49,478(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥6,000/税込¥6,600
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥6,000/税込¥6,600

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする