※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工業
NE-SU サーキットブレーカ(汎用型9
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
定格電流・極数・素子数・極数
など
54
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
定格電流(A)
175
極数
3P ※1 ※2
極数
3P ※1 ※2
注文コード
80783547
品番
NE223SU3P175A
参考基準価格(税別)
¥70,500
販売価格(税込)
¥56,668
販売価格(税別)
¥
51,516
バスケットに入れる
汎用型
用途
サーキットブレーカ
極数
3P ※1 ※2
定格電流(A)
175
極数・素子数
3P3E
記号
【旧品名】NE223SA 3P 175A
取扱説明書:
(1.3MB)
注意
※・400AF以上の過電流引外し方式は「熱動-可調整電磁」です。製品出荷時は瞬時電流設定ダイヤルの目盛を最大に設定しています。
※・裏面形、埋込形の付属品については別途お問合わせください。
※・定格電流40A以下のブレーカには、圧着端子を付属しておりませんのでご了承ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※1. 定格使用電圧DC250Vは特殊仕様で受注品です。別途ご用命ください。
※2. DC仕様の場合、3Pブレーカの左右極を使用した2P仕様(形式名NE222SU、NE252SU)となります
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
6,000
/
税込
¥
6,600