曜日別特売

強くて使いやすい!半透明ポリ袋

強くて使いやすい!半透明ポリ袋 - ニューフレックス強くて使いやすい!半透明ポリ袋 - ニューフレックス強くて使いやすい!半透明ポリ袋 - ニューフレックス強くて使いやすい!半透明ポリ袋 - ニューフレックス

高密度ポリエチレン(HDPE)製のカサカサタイプのポリ袋です。
厚み0.025mmで、引っ張りに強いのが特長です。
環境に配慮したポリエチレン素材を使用しており、焼却時に塩素ガスなどの有毒ガスを発生しません。

材質
ポリエチレン(HDPE)
厚さ(mm)
0.025
色
半透明
注意
※昨今の国際情勢の影響により、供給状況が不安定となっております。
※出荷制限や欠品、キャンセルが発生する場合がございます。あらかじめご了承ください。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
容量(L)
型番
縦(mm)
横(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
580033 80784335807843355800331ケース(10枚×60冊)70HD70900800
オープン
¥15,980
¥17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
580034 80784351807843515800341ケース(10枚×50冊)90HD901000900
オープン
¥16,980
¥18,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする