曜日別特売
580033 強くて使いやすい!半透明ポリ袋 ニューフレックス 80784335

580033 強くて使いやすい!半透明ポリ袋 ニューフレックス 80784335
580033 強くて使いやすい!半透明ポリ袋 ニューフレックス 80784335
580033 強くて使いやすい!半透明ポリ袋 ニューフレックス 80784335

強くて使いやすい!半透明ポリ袋

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1ケース(10枚×60冊)
容量(L)70
内容量1ケース(10枚×60冊)注文コード80784335品番580033
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
¥15,980

高密度ポリエチレン(HDPE)製のカサカサタイプのポリ袋です。
厚み0.025mmで、引っ張りに強いのが特長です。
環境に配慮したポリエチレン素材を使用しており、焼却時に塩素ガスなどの有毒ガスを発生しません。

容量(L)
70
型番
HD70
縦(mm)
900
横(mm)
800
材質
ポリエチレン(HDPE)
厚さ(mm)
0.025
色
半透明
注意
※昨今の国際情勢の影響により、供給状況が不安定となっております。
※出荷制限や欠品、キャンセルが発生する場合がございます。あらかじめご了承ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする