エコー電子(EDK)
パネル取付用ミニヒューズホルダー
ミニガラス管ヒューズ用のパネル取り付け型ヒューズホルダー
適合
ミニガラス管ヒューズ
定格電圧(V)
AC250/10A
接触抵抗(mΩ)
30以下 DC2.5V 1A
絶縁抵抗
DC500V 100MΩ
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐電圧(V)
AC1500 1分間
外寸(外径Φ×奥行D)(mm)
17×28.5
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80785690
FH-043A
オープン
¥
309
¥
340
(税込)
当日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください