FH-043A パネル取付用ミニヒューズホルダー エコー電子(EDK) 80785690

 

FH-043A パネル取付用ミニヒューズホルダー エコー電子(EDK) 80785690
FH-043A パネル取付用ミニヒューズホルダー エコー電子(EDK) 80785690
FH-043A パネル取付用ミニヒューズホルダー エコー電子(EDK) 80785690
FH-043A パネル取付用ミニヒューズホルダー エコー電子(EDK) 80785690

パネル取付用ミニヒューズホルダーFH-043A

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
80785690
品番
FH-043A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥340
販売価格(税別)
¥309

ミニガラス管ヒューズ用のパネル取り付け型ヒューズホルダー

適合
ミニガラス管ヒューズ
定格電圧(V)
AC250/10A
接触抵抗(mΩ)
30以下 DC2.5V 1A
絶縁抵抗
DC500V 100MΩ
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐電圧(V)
AC1500 1分間
外寸(外径Φ×奥行D)(mm)
17×28.5

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする