曜日別特売

ジャージテムレス

ジャージテムレス - SHOWA(ショーワグローブ)ジャージテムレス - SHOWA(ショーワグローブ)ジャージテムレス - SHOWA(ショーワグローブ)ジャージテムレス - SHOWA(ショーワグローブ)ジャージテムレス - SHOWA(ショーワグローブ)ジャージテムレス - SHOWA(ショーワグローブ)ジャージテムレス - SHOWA(ショーワグローブ)ジャージテムレス - SHOWA(ショーワグローブ)

透湿性と防水性を兼ね備えたポリウレタンをコーティングし、汗などの湿気を手袋外部に放出することでムレを軽減します。
ジャージが手首にフィットし、裾部分からの土やゴミなどの侵入を防ぎます。
特殊樹脂をコーティングしているため、高いスベリ止め効果を発揮します。
自然に手にフィットするデザインを採用しています。
裏布は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。

用途
農業 / 水産・漁業 / 清掃・サービス業 / 食品関連業 / 機械工業 / 自動車関連業 / 建築・設備メンテナンス業 など
材質
(樹脂部)ポリウレタン、(繊維部)ナイロン・ポリウレタン カフ: ポリエステル・ポリウレタン
色
ブルー
RoHS指令(10物質対応)
対応
コーティングタイプ
オールコート
内容量
1双
注意
※体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談してください。
※ 薬品や溶剤は手袋被膜を透過する可能性があるため、使用しないでください。
※ 使用状況により、表面の防水ウレタンコーティングが傷ついたり摩耗すると、液体がしみこむ原因となります。
※ 熱いものに触れないでください。火傷するおそれがあります。
※ 火元や熱源のそばに置かないでください。燃えたり、変形するおそれがあります。
※ 刃物や鋭利なものを使用する作業には十分注意してください。
※ 回転体を伴う作業(ボール盤・面取り盤等)には使用しないでください。手が巻き込まれるおそれがあります。
※ 絶縁機能はないため、感電のおそれがある電気作業には使用しないでください。
※ 使用後は汚れをよく洗い落とし、陰干ししてください。
※ 保管する時には直射日光を避けてください。
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80784895283L267.822
オープン
¥689
¥758(税込)
当日出荷
80784911283LL278.324
オープン
¥689
¥758(税込)
当日出荷
80784920283M267.220
オープン
¥689
¥758(税込)
当日出荷
80784929283S266.918
オープン
¥689
¥758(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「耐油手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする