曜日別特売
283 ジャージテムレス SHOWA(ショーワグローブ) 80784911

商品パッケージ画像

283 ジャージテムレス SHOWA(ショーワグローブ) 80784911
283 ジャージテムレス SHOWA(ショーワグローブ) 80784911
283 ジャージテムレス SHOWA(ショーワグローブ) 80784911
283 ジャージテムレス SHOWA(ショーワグローブ) 80784911
283 ジャージテムレス SHOWA(ショーワグローブ) 80784911
283 ジャージテムレス SHOWA(ショーワグローブ) 80784911
283 ジャージテムレス SHOWA(ショーワグローブ) 80784911
283 ジャージテムレス SHOWA(ショーワグローブ) 80784911

ジャージテムレス

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
サイズLL
内容量1双注文コード80784911品番283
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥758
販売価格(税別)
¥689

透湿性と防水性を兼ね備えたポリウレタンをコーティングし、汗などの湿気を手袋外部に放出することでムレを軽減します。
ジャージが手首にフィットし、裾部分からの土やゴミなどの侵入を防ぎます。
特殊樹脂をコーティングしているため、高いスベリ止め効果を発揮します。
自然に手にフィットするデザインを採用しています。
裏布は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。

用途
農業 / 水産・漁業 / 清掃・サービス業 / 食品関連業 / 機械工業 / 自動車関連業 / 建築・設備メンテナンス業 など
サイズ
LL
全長(cm)
27
中指長(cm)
8.3
手のひらまわり(cm)
24
材質
(樹脂部)ポリウレタン、(繊維部)ナイロン・ポリウレタン カフ: ポリエステル・ポリウレタン
色
ブルー
RoHS指令(10物質対応)
対応
コーティングタイプ
オールコート
注意
※体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談してください。
※ 薬品や溶剤は手袋被膜を透過する可能性があるため、使用しないでください。
※ 使用状況により、表面の防水ウレタンコーティングが傷ついたり摩耗すると、液体がしみこむ原因となります。
※ 熱いものに触れないでください。火傷するおそれがあります。
※ 火元や熱源のそばに置かないでください。燃えたり、変形するおそれがあります。
※ 刃物や鋭利なものを使用する作業には十分注意してください。
※ 回転体を伴う作業(ボール盤・面取り盤等)には使用しないでください。手が巻き込まれるおそれがあります。
※ 絶縁機能はないため、感電のおそれがある電気作業には使用しないでください。
※ 使用後は汚れをよく洗い落とし、陰干ししてください。
※ 保管する時には直射日光を避けてください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「耐油手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする