曜日別特売

マジカルウォッシュ

マジカルウォッシュ - グローバル・ジャパンマジカルウォッシュ - グローバル・ジャパンマジカルウォッシュ - グローバル・ジャパンマジカルウォッシュ - グローバル・ジャパンマジカルウォッシュ - グローバル・ジャパンマジカルウォッシュ - グローバル・ジャパンマジカルウォッシュ - グローバル・ジャパン

2.5MPaの強力噴射で頑固な汚れをしっかり取り除きます

材質
本体:ABS / 延長ロッド:ステンレス鋼 / ホースコネクター:PP
寸法(mm)
415×215
質量(g)
962
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80787668M16-04
¥5,980
¥4,998
¥5,498(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする