曜日別特売

油・コゲするるんクロス

油・コゲするるんクロス - サンベルム油・コゲするるんクロス - サンベルム油・コゲするるんクロス - サンベルム油・コゲするるんクロス - サンベルム油・コゲするるんクロス - サンベルム油・コゲするるんクロス - サンベルム油・コゲするるんクロス - サンベルム油・コゲするるんクロス - サンベルム

〇とびちり、こびり付き油汚れ まるごとこれ1枚
・1枚で「とびちり汚れ」も「こびりつき汚れ」もコンロの掃除が一気にできる優れもの
〇2種類の異なる生地が1つに!
〇飛び跳ねには極細繊維生地
・水だけで油のべたべたを残さず「するんっ」と拭き取れる!
・大きな面で一気に拭けて楽チン
〇コゲ付きにはザラザラ生地
・こびり付いた頑固なコゲも「サッ」と擦り落とす!
・細かい部分も指を入れてこすり落とせる
〇収納に便利な吊りヒモ付き
〇いろんなところに使えます
・ガス、IHコンロ周り ・キッチン家電 ・換気扇 ・調理台、テーブル
〇水だけで油汚れが落ちるから、気づいた時に手軽掃除!
〇力いらずでサッと落とせて時短、快適掃除!

材質
【ベージュ部分】ポリエステル91% / ナイロン9%【グレー部分】ポリエステル100%
色
ベージュ
寸法(cm)
20×30
内容量
1枚
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80787537K75308
¥450
¥449
¥494(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スポンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする