曜日別特売
K75308 油・コゲするるんクロス サンベルム 80787537

K75308 油・コゲするるんクロス サンベルム 80787537
K75308 油・コゲするるんクロス サンベルム 80787537
K75308 油・コゲするるんクロス サンベルム 80787537
K75308 油・コゲするるんクロス サンベルム 80787537
K75308 油・コゲするるんクロス サンベルム 80787537
K75308 油・コゲするるんクロス サンベルム 80787537
K75308 油・コゲするるんクロス サンベルム 80787537
K75308 油・コゲするるんクロス サンベルム 80787537

油・コゲするるんクロス

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
80787537
品番
K75308
参考基準価格(税別)¥450販売価格(税込)¥494
販売価格(税別)
¥449

〇とびちり、こびり付き油汚れ まるごとこれ1枚
・1枚で「とびちり汚れ」も「こびりつき汚れ」もコンロの掃除が一気にできる優れもの
〇2種類の異なる生地が1つに!
〇飛び跳ねには極細繊維生地
・水だけで油のべたべたを残さず「するんっ」と拭き取れる!
・大きな面で一気に拭けて楽チン
〇コゲ付きにはザラザラ生地
・こびり付いた頑固なコゲも「サッ」と擦り落とす!
・細かい部分も指を入れてこすり落とせる
〇収納に便利な吊りヒモ付き
〇いろんなところに使えます
・ガス、IHコンロ周り ・キッチン家電 ・換気扇 ・調理台、テーブル
〇水だけで油汚れが落ちるから、気づいた時に手軽掃除!
〇力いらずでサッと落とせて時短、快適掃除!

材質
【ベージュ部分】ポリエステル91% / ナイロン9%【グレー部分】ポリエステル100%
色
ベージュ
寸法(cm)
20×30

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スポンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする