曜日別特売

ロードプロジェクターミニ ソーラー式 3W(約400ルーメン相当) 路面・壁面投影

ロードプロジェクターミニ ソーラー式 3W(約400ルーメン相当) 路面・壁面投影 - 仙台銘板ロードプロジェクターミニ ソーラー式 3W(約400ルーメン相当) 路面・壁面投影 - 仙台銘板ロードプロジェクターミニ ソーラー式 3W(約400ルーメン相当) 路面・壁面投影 - 仙台銘板ロードプロジェクターミニ ソーラー式 3W(約400ルーメン相当) 路面・壁面投影 - 仙台銘板ロードプロジェクターミニ ソーラー式 3W(約400ルーメン相当) 路面・壁面投影 - 仙台銘板

単管や安全鋼板に設置し、路面・壁面に3種類の文字を投影

用途
文字を投射し、現場事務所の防犯や歩行者通路、段差危険個所の注意喚起に役立ちます
寸法(mm)
256×196×175
質量(kg)
約3.1
スイッチ
ON/OFF 夜間自動点滅装置付
電源
100V&ソーラー
発光色
防犯カメラ作動中=赤 段差注意=白 歩行者注意=白
使用時間
ソーラーバッテリー使用時、無日照で約30時間
充電時間
100V:約5時間 / ソーラー:約18時間
点滅
1秒点灯⇒1.5秒消灯
内容量
1台
注意
※・ソーラー電源で使用場所を選びません。・投影文字は防犯カメラ作動中、段差注意、歩行者通路 の3種類 ・単管パイプ差込用金具同梱
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80787519-
オープン
¥33,980
¥37,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「幕・旗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする