仙台銘板
ロードプロジェクターミニ ソーラー式 3W(約400ルーメン相当) 路面・壁面投影
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
80787519
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
単管や安全鋼板に設置し、路面・壁面に3種類の文字を投影
用途
文字を投射し、現場事務所の防犯や歩行者通路、段差危険個所の注意喚起に役立ちます
寸法(mm)
256×196×175
質量(kg)
約3.1
スイッチ
ON/OFF 夜間自動点滅装置付
電源
100V&ソーラー
発光色
防犯カメラ作動中=赤 段差注意=白 歩行者注意=白
使用時間
ソーラーバッテリー使用時、無日照で約30時間
充電時間
100V:約5時間 / ソーラー:約18時間
点滅
1秒点灯⇒1.5秒消灯
注意
※・ソーラー電源で使用場所を選びません。・投影文字は防犯カメラ作動中、段差注意、歩行者通路 の3種類 ・単管パイプ差込用金具同梱
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません