967SPKL/10SMN マルチカラートルクスキー
967 SPKLシリーズ。高品質のマルチカラーL型レンチ。持ち手にサイズによって色分けされたチューブが巻かれており、低温での作業も可能で、力を加えやすく、小さいサイズは折れにくくなっています。ブラックレーザー表面仕上げにより、高い耐食性があり、耐久年数が長いです。それぞれ持ち手のチューブにサイズが刻印されています。Take it easy色分けシステム:サイズにより色分けしているので、必要な工具を簡単に見つける事ができます。
- 全長(mm)
- 76
- サイズ
- (TX)8
- 首下長(mm)
- 16
- 内容量
- 1本
注意
※ボールタイプではありません。※TX8の短尺側はいじり止め仕様ではありません。
スパナ/レンチ の新着商品
カテゴリ