曜日別特売
024350 967SPKL/10SMN マルチカラートルクスキー Wera 80790721

024350 967SPKL/10SMN マルチカラートルクスキー Wera 80790721
024350 967SPKL/10SMN マルチカラートルクスキー Wera 80790721
024350 967SPKL/10SMN マルチカラートルクスキー Wera 80790721
024350 967SPKL/10SMN マルチカラートルクスキー Wera 80790721
024350 967SPKL/10SMN マルチカラートルクスキー Wera 80790721
024350 967SPKL/10SMN マルチカラートルクスキー Wera 80790721
024350 967SPKL/10SMN マルチカラートルクスキー Wera 80790721

967SPKL/10SMN マルチカラートルクスキー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量
1本
注文コード
80790721
品番
024350
参考基準価格(税別)¥1,800販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
¥1,698

967 SPKLシリーズ。高品質のマルチカラーL型レンチ。持ち手にサイズによって色分けされたチューブが巻かれており、低温での作業も可能で、力を加えやすく、小さいサイズは折れにくくなっています。ブラックレーザー表面仕上げにより、高い耐食性があり、耐久年数が長いです。それぞれ持ち手のチューブにサイズが刻印されています。Take it easy色分けシステム:サイズにより色分けしているので、必要な工具を簡単に見つける事ができます。

全長(mm)
76
サイズ
(TX)8
首下長(mm)
16
注意
※ボールタイプではありません。
※TX8の短尺側はいじり止め仕様ではありません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トルクスレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする