工具セット(パティオ・造園セット/ケース付き)

工具セット(パティオ・造園セット/ケース付き) - Wera工具セット(パティオ・造園セット/ケース付き) - Wera工具セット(パティオ・造園セット/ケース付き) - Wera工具セット(パティオ・造園セット/ケース付き) - Wera工具セット(パティオ・造園セット/ケース付き) - Wera工具セット(パティオ・造園セット/ケース付き) - Wera工具セット(パティオ・造園セット/ケース付き) - Wera工具セット(パティオ・造園セット/ケース付き) - Wera

セット内容:ねじ込み深さ制限可変ビットホルダー1/4”、ユニバーサルホルダー1/4”、プラスビット(PH1・2・3)、ポジビット(PZ1・2×2・3)、トルクスビット(TX10・15・20・25・30・40)、スピゴット付トルクスビット(TX25)×2、フェルトリング(27mm)×4。パティオ造園セット T1。テラスを構築する際に木製の床板の皿ネジの頭を均一にするための高品質の17点ツールセット。可変的に調整可能なねじ込み深さリミッターと表面を保護する保護フェルトリングを備えたビットホルダー。余分な錆びを防ぐステンレス鋼製ビット15本。Take it easyツールファインダーを使用で、プロファイルとサイズスタンピングに応じた色分け。Wera 2goと互換性のあるコンパクトな折りたたみバッグ(スペアのフェルトリング4個付き)。

寸法(mm)
フェルトリング:27
ビット
スピゴット付トルクスビット(TX):25、トルクスビット(TX):10・15・20・25・30・40、プラスビット(PH):1・2・3、ポジビット(PZ):1・2・3
ホルダー長さ(mm)
可変ビットホルダー:95、ユニバーサルホルダー:50
ビット全長(mm)
各ビット:25
内容量
1セット
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80789890134021
¥23,050
¥20,980
¥23,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする