曜日別特売

ツールケース

ツールケース - ホーザンツールケース - ホーザンツールケース - ホーザンツールケース - ホーザン

細身の工具をコンパクトに持ち運び可能

用途
150mmまでの細長い工具を3本まで収納可能。
留め具は面ファスナーを採用し、工具をすぐに取り出せます。
展開しても場所をとらず、スペースを確保して作業できます。
材質
ポリエステル
寸法(mm)
110×166(広げた状態)
質量(g)
20
ポケット数
3
内容量
1個
注意
※写真の工具類は含まれておりません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06857677B-741
¥900
¥729
¥802(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする