曜日別特売

セル式インバーター発電機

セル式インバーター発電機 - パオックセル式インバーター発電機 - パオックセル式インバーター発電機 - パオックセル式インバーター発電機 - パオックセル式インバーター発電機 - パオックセル式インバーター発電機 - パオックセル式インバーター発電機 - パオック

変動が少なく安定した電気を供給するインバータ発電機です。
ボタン式で簡単発電、リコイルスターターに比べ力やコツがいらずに始動できます。
始動方法はボタン&リモコンとリコイルスタートにも対応しています
エコモード搭載で省エネルギーです。
カバー付で低騒音です。
オイル不足や過負荷時はLEDランプが点灯します。
エンジンオイル検知器内蔵なので、焼き付きなどのエンジントラブルを防止します。

用途
レジャーや日曜大工、災害時などの電気供給に
その他
【エンジンオイル規定量】450mL
材質
本体:PP、ナイロン、ABS
備考
【エンジンオイル】SAE 10W-30
定格電圧(V)
100(交)、12(直)
コンセント個数
2(交)、1(直)
本体寸法(mm)
485×445×290
定格電流(A)
18(交)、8.3(直)
定格周波数(Hz)
50/60
本体質量(kg)
23
排気量(mL)
145
使用燃料
無鉛レギュラーガソリン
騒音値(dB)
59
連続使用時間(時間)
2-5.5
燃料タンク容量(L)
3.6
スパークプラグ
NGK CR6HSA
エンジン形式
4ストロークOHVエンジン
始動方式
セル式、リコイル式
定格出力(kVA)
2.5
内容量
1個
関連資料:(1.42MB)取扱説明書:(11.39MB)
注意
※ご使用になる電気機器は、消費電力だけでなく起動電力を目安にしてください。
※標高1000mを超えると大気圧の関係上、発電出力が低下することがあります。
※屋外用なので屋内では絶対に使用しないでください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80789147SIG-2500PA
¥150,000
¥119,800
¥131,780(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガソリン発電機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする