発電機 インバーター
軽量20kg、レトロモダンデザインのコンパクトボディです。
コンパクトでスリムなラウンドサンドイッチフォルム、1人はもちろん2人でも同時に握れる大型ハンドルなど、優れた可搬性を達成しました。
電気の生成にはインバーター方式を採用、波形ひずみ率を2.5%以内に抑え家庭用電源と同レベルの良質な電気の供給を可能にし、コンピューター内蔵製品やマイコン制御の電気製品にも安心して使用できます。
消音構造を見直した新設計マフラーと、専用の電子ガバナ制御やヘッドカバー・新作エアクリーナーにより、1/4負荷時51.5dBA、定格負荷時61dBAという静粛性を実現しました。
新開発エンジンと4.2リットルの大容量燃料タンクの相乗効果で、1/4負荷時10.5時間、定格負荷時4.2時間という長時間運転を達成しました。
- 用途
- 1.6kVA防音型インバーター発電機。
- 内容量
- 1台
注意
※ご使用前に必ず取扱説明書を必ずお読みください。エンジン工具 の新着商品
カテゴリ



























