WIZ'A
リベットチゼル
用途
エアーハンマーを用いたリベット・小ボルト・ネジの切断や、スポット溶接点の剪断に
材質
炭素鋼(S45C)
寸法(mm)
125×19×19
色
グレー
質量(g)
101
先端寸法(mm)
20×Φ12×82
軸(mm)
Φ10.2×37
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80789260
WZAH-R
オープン
¥
449
¥
494
(税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください