自動車整備用品 エアーハンマーアタッチメント ヘッド交換式

自動車整備用品 エアーハンマーアタッチメント ヘッド交換式 - 日平機器自動車整備用品 エアーハンマーアタッチメント ヘッド交換式 - 日平機器

用途別のヘッド素材が選択できます。

用途
エアーハンマー使用時交換用。
仕様
エアーハンマー用ヘッド交換式アタッチメントセット
トラスコ品番
710-1456
セット内容
シャンク(mm):Φ10×1、ヘッド(mm):Φ25×素材違い4種類
材質
樹脂、アルミ、スチール、真鍮
シャンク径(Φmm)
10
ヘッド径(Φmm)
25
内容量
1セット
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06783048LB-202A
¥8,000
¥6,498
¥7,148(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする