透湿防水シート アクアホワイトウォール2

透湿防水シート アクアホワイトウォール2 - 日本アクア透湿防水シート アクアホワイトウォール2 - 日本アクア

透湿性:壁全体の湿気を外に逃して結露を防止
透光性:半透明な為、光を通し作業効率を高めます。
防水性・防風性:外部からの水や風の侵入を防ぎ、住まいの性能維持を保ちつつ住宅の寿命を向上
軽量:引っ張りや引き裂きに強く腐食や劣化もせず軽量です。カッターで簡単に切断でき施工も簡単

用途
壁用
材質
透湿フィルム・不織布の複合体
寸法(m)
1×50(巾×高さ)
質量(kg/巻)
3.5
入数(本)
2
内容量
1箱(2本)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80791615-
オープン
¥9,998
¥10,998(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装建材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする