曜日別特売

高性能薄型断熱材 ウッドラック ザ・スリムDIY

高性能薄型断熱材 ウッドラック ザ・スリムDIY - デュポン・スタイロ(旧ダウ化工)高性能薄型断熱材 ウッドラック ザ・スリムDIY - デュポン・スタイロ(旧ダウ化工)高性能薄型断熱材 ウッドラック ザ・スリムDIY - デュポン・スタイロ(旧ダウ化工)高性能薄型断熱材 ウッドラック ザ・スリムDIY - デュポン・スタイロ(旧ダウ化工)高性能薄型断熱材 ウッドラック ザ・スリムDIY - デュポン・スタイロ(旧ダウ化工)高性能薄型断熱材 ウッドラック ザ・スリムDIY - デュポン・スタイロ(旧ダウ化工)高性能薄型断熱材 ウッドラック ザ・スリムDIY - デュポン・スタイロ(旧ダウ化工)

薄くて断熱性に優れています。
軽量で取扱いが容易です。
水や水蒸気を寄せつけません。
加工(カッターナイフ等)が容易です。
ダンボール梱包で、保管・在庫に便利です。
表面は滑らかで対象物を痛めません。

用途
鉄骨下地断熱に。
押し入れの底敷に。
クローゼット内部補修に。
浴槽簡易断熱畳下地に。
窓断熱等に。
仕様
曲げ強さ:100(N/cm2)、圧縮強さ:10(N/cm2)
適合
試験法:JIS A 9521
その他
吸水率:<0.01(g/100cm2)
材質
押出発泡ポリスチレンフォーム
長さ(mm)
910
難燃性
合格
熱伝導率(W/mk)
0.028
注意
※燃焼遅延剤を添加して、微少火源では着火しにくくしてありますが、燃える性質があります。
※輸送、保管、施工に当たっては、直接火気に触れないようにご注意ください。
※多くのプラスチックと同様に、紫外線によって劣化します。
※直射日光に長時間さらすと、徐々に表面から変色劣化しますので、保管に当たっては養生シートで覆ってください。
※アルコール系以外の有機溶剤に侵されます。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
全13種類を絞り込む
厚さ(mm)
幅(mm)
内容量
13種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
商品状態
幅(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82609129woodluc theslimDIY 046009101箱(30枚)-6004
オープン¥14,980
¥14,980
¥16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
82615149woodluc theslimDIY 106009101箱(12枚)-60010
オープン¥12,980
¥12,980
¥14,278(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年11月17日
82615490woodluc theslimDIY 073009101箱(36枚)-3007
オープン¥16,980
¥16,980
¥18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
82617039woodluc theslimDIY 103009101箱(24枚)-30010
オープン¥12,980
¥12,980
¥14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
82620356woodluc theslimDIY 049109101箱(40枚)-9104
オープン¥27,980
¥27,980
¥30,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
82621275woodluc theslimDIY 044509101箱(40枚)-4504
オープン¥15,980
¥15,980
¥17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
82624005woodluc theslimDIY 109109101箱(8枚)-91010
オープン¥12,980
¥12,980
¥14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
82625150woodluc theslimDIY 076009101箱(18枚)-6007
オープン¥15,980
¥15,980
¥17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
82626209woodluc theslimDIY 079109101箱(12枚)-9107
オープン¥15,980
¥15,980
¥17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
82627871woodluc theslimDIY 074509101箱(24枚)-4507
オープン¥15,980
¥15,980
¥17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
82628160woodluc theslimDIY 043009101箱(60枚)-3004
オープン¥16,980
¥16,980
¥18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
82629596woodluc theslimDIY 104509101箱(16枚)-45010
オープン¥12,980
¥12,980
¥14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
05949786woodluc theslimDIY 07600910【ワケあり】1箱(18枚)※理由あり(未使用・未開封)6007
オープン¥15,980
¥13,980
アウトレット
¥15,378(税込)
当日出荷
返品不可
残り3点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装建材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする