iPad 11インチ (A16)/iPad 10.9インチ (第10世代) 耐衝撃ハイブリッドケース 背面クリア ブラック 薄型 軽量 衝撃吸収
【外装:OPP袋】衝撃を吸収するTPUと、硬いポリカーボネートのハイブリッドケース/薄型軽量設計/角に衝撃を吸収するエアクッションを搭載/側面が柔らかく着脱時に割れにくい/レンズ周りを高く設計/指紋が目立ちにくい背面マット仕様/Magic Keyboard Folio非対応
- 材質
- PC+TPU
- 色
- ブラック
- 本体質量(g)
- 117.6
- 対応機種
- iPad 11inch (A16)/iPad 10.9inch (第10世代)
- 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 187×10.9×252
- 内容量
- 1個
iPadケース の新着商品
カテゴリ

























