SD/USB/Bluetoothプレーヤー・オーディオインターフェース付防滴形300MHz帯ワイヤレスアンプ
ワイヤレスアンプでは初の防水性能IPX4を達成。屋外での使用も安心。定格40W、最大60W の大出力で音楽性能をアップ。
SD/USBの再生に加え、Bluetooth接続でスマートフォンやタブレットの音源を再生することができます。
SD/USBの再生モードは、「全曲再生」「全曲リピート」「1曲リピート」「リレー再生(1曲再生した後、次曲の頭で一時停止)」「ランダム再生」から選択可能。
WEB会議ソフト”Zoom”や”Microsoft teams”、”Google Meet”などを利用したWEB会議や、ハイブリッド型イベントに最適です。
音声入力用の「モニター」モードと音声入出力用の「ミーティング」モードを切換するスライドスイッチを搭載し、モニター用途で使いたい場合に組込機器の音声がPCへ流れないようユニット側で事前に設定することができます。
- 質量(kg)
- 10.2
- 消費電力(W)
- 30W(電気用品安全法)
- 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
- 238×548×365
- 定格出力
- AC時40W(最大60W)×1、DC時22W(最大30W)×1(本体のみ)、AC時25W(最大35W)×2、DC時20W(最大25W)×2(本体+外部スピーカー)
- 周波数特性
- 50Hz~15kHz(偏差-2dB±3dB)
- モード切替
- 4モード(ダンス・ミュージック・スピーチ・ノーマル)
- 使用電源
- AC100V (50/60Hz)、単2アルカリ乾電池×10、専用ニカド蓄電池WBT-2001、外部DC電源、DC10~16V(12Vバッテリー)
- スピーカー
- 【外部接続】4~16Ω 許容入力25W以上
- 内容量
- 1台
関連資料:(0.48MB)
安全用品 の新着商品
カテゴリ

















