スプリング式インサート

スプリング式インサート - ネグロス電工スプリング式インサート - ネグロス電工スプリング式インサート - ネグロス電工

六角ボルトをインサートとして埋設しています。
スプリングの力で固定しているので踏まれても倒れません。
デッキへの取り付けは、ドリル穴に手で押し込むだけです。
コンクリート打設後、樹脂部が取り外せるため、耐震架台などをデッキに直接取り付けることができます。

ねじ長さ(mm)
60
表面処理
電気亜鉛めっき
内容量
1個
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
ねじの呼び
適合穴径(Φmm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80793311SKSP60-W4-Y黄W1/2【デッキ穴径】22
¥679
¥747(税込)
4日以内出荷
返品不可
80793320SKSP60-W4-R赤W1/2【デッキ穴径】22
¥679
¥747(税込)
4日以内出荷
返品不可
80793381SKSP60-W3-Y黄W3/8【デッキ穴径】16
¥299
¥329(税込)
4日以内出荷
返品不可
80793399SKSP60-W3-R赤W3/8【デッキ穴径】16
¥299
¥329(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スプリュー・ヘリサート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする