SKSP60-W3-R スプリング式インサート ネグロス電工 80793399

SKSP60-W3-R スプリング式インサート ネグロス電工 80793399
SKSP60-W3-R スプリング式インサート ネグロス電工 80793399

スプリング式インサート

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
この商品はねじの呼び・色など4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
ねじの呼び
W3/8
色
赤
注文コード
80793399
品番
SKSP60-W3-R
販売価格(税込)¥329
販売価格(税別)
¥299

六角ボルトをインサートとして埋設しています。
スプリングの力で固定しているので踏まれても倒れません。
デッキへの取り付けは、ドリル穴に手で押し込むだけです。
コンクリート打設後、樹脂部が取り外せるため、耐震架台などをデッキに直接取り付けることができます。

色
赤
ねじの呼び
W3/8
適合穴径(Φmm)
【デッキ穴径】16
ねじ長さ(mm)
60
表面処理
電気亜鉛めっき

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スプリュー・ヘリサート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする