BE-FSW013-G
ライフステージに合わせてスタイルを切り替えるシンプル操作の電動アシスト自転車。
- 用途
- お買い物、通勤通学、お仕事等
- 仕様
- リフレクター:バッテリーライト部・後泥よけ・前後車輪・ペダルに取り付け
- その他
- リアキャリア:別売品
- ブレーキ
- 【前輪】サイドプル形キャリパーブレーキ【後輪】ローラーブレーキ
- 全長(mm)
- 1720
- 質量(kg)
- 総車両:20.8(バッテリーを含む)、【バッテリー】約1.7【充電器】約0.5
- 色
- ブルーイッシュグリーンメタリック
- 容量
- 【バッテリー】25.2V-8Ah※2(14cells)
- 品番
- 【バッテリー】NKY576B02(ブラック)【充電器】NKJ074Z
- 種類
- 【バッテリー】リチウムイオンバッテリー
- 形式
- 【充電器】スタンド型
- 電源(V)
- 【充電器】交流100(50Hz/60Hz)
- 消費電力(W)
- 待機:【充電器】約0.5、【充電器】約80
- 全幅(mm)
- 590
- 制御方式
- 補助力:踏力比例制御 - 磁歪式
- フレーム
- U形
- 方式
- 施錠:ワイヤ錠
- モーター
- 直流ブラシレスモーター
- 定格出力(W)
- 250
- ハンドル高さ(mm)
- 980-1030
- 速度
- 補助:24km/h未満
- 許容積載荷重(kg)
- 94(乗員+荷物)
- 照明装置
- バッテリー式前照灯
- バッテリー
- 【充電器】NKY594B02(ブラック・16Ah) / NKY578B02(ブラック・12Ah) / NKY576B02(ブラック・8Ah)
- 充電時間
- 【充電器】約4.5時間
- スタンド
- サイドスタンド
- ハンドル形状
- フラット形
- タイヤサイズ
- 前:20×1.75 HE / 後:20×2.125 HE
- 駆動方式
- クランク軸上合力発生一体型
- 適応身長(cm)
- 乗車:145以上
- 定格容量(W)
- ワット時:【バッテリー】202h
- サドルの高さ(mm)
- 765-925
- 軸間距離(mm)
- 1215
- 走行距離(km)
- (標準パターン)36km(充電1回)
- キャリア
- フロント:標準装備
- 総質量(kg)
- 最大:114.8(自転車+乗員+荷物)
- 内容量
- 1台
注意
※この自転車は一般用自転車として設計されています。荒地での走行、段差下り、ジャンプなどの走行はしないでください。ご使用前に取扱い説明書ををよくご覧頂き、ご理解の上、ご使用願います。※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥10,600/税込¥11,660 |
| 北海道地方 | 1 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 1 | お送りできません |
| 離島 | 1 | お送りできません |
電動自転車 の新着商品
カテゴリ
































