曜日別特売
- BE-FSW013-G Panasonic(パナソニック) 80793241

- BE-FSW013-G Panasonic(パナソニック) 80793241
- BE-FSW013-G Panasonic(パナソニック) 80793241
- BE-FSW013-G Panasonic(パナソニック) 80793241
- BE-FSW013-G Panasonic(パナソニック) 80793241
- BE-FSW013-G Panasonic(パナソニック) 80793241
- BE-FSW013-G Panasonic(パナソニック) 80793241
- BE-FSW013-G Panasonic(パナソニック) 80793241
- BE-FSW013-G Panasonic(パナソニック) 80793241
- BE-FSW013-G Panasonic(パナソニック) 80793241
- BE-FSW013-G Panasonic(パナソニック) 80793241

BE-FSW013-G

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃10日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
80793241
品番
-
参考基準価格(税別)¥102,727販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
¥99,980

ライフステージに合わせてスタイルを切り替えるシンプル操作の電動アシスト自転車。

用途
お買い物、通勤通学、お仕事等
仕様
リフレクター:バッテリーライト部・後泥よけ・前後車輪・ペダルに取り付け
その他
リアキャリア:別売品
ブレーキ
【前輪】サイドプル形キャリパーブレーキ【後輪】ローラーブレーキ
全長(mm)
1720
質量(kg)
総車両:20.8(バッテリーを含む)、【バッテリー】約1.7【充電器】約0.5
色
ブルーイッシュグリーンメタリック
容量
【バッテリー】25.2V-8Ah※2(14cells)
品番
【バッテリー】NKY576B02(ブラック)【充電器】NKJ074Z
種類
【バッテリー】リチウムイオンバッテリー
形式
【充電器】スタンド型
電源(V)
【充電器】交流100(50Hz/60Hz)
消費電力(W)
待機:【充電器】約0.5、【充電器】約80
全幅(mm)
590
制御方式
補助力:踏力比例制御 - 磁歪式
フレーム
U形
方式
施錠:ワイヤ錠
モーター
直流ブラシレスモーター
定格出力(W)
250
ハンドル高さ(mm)
980-1030
速度
補助:24km/h未満
許容積載荷重(kg)
94(乗員+荷物)
照明装置
バッテリー式前照灯
バッテリー
【充電器】NKY594B02(ブラック・16Ah) / NKY578B02(ブラック・12Ah) / NKY576B02(ブラック・8Ah)
充電時間
【充電器】約4.5時間
スタンド
サイドスタンド
ハンドル形状
フラット形
タイヤサイズ
前:20×1.75 HE / 後:20×2.125 HE
駆動方式
クランク軸上合力発生一体型
適応身長(cm)
乗車:145以上
定格容量(W)
ワット時:【バッテリー】202h
サドルの高さ(mm)
765-925
軸間距離(mm)
1215
走行距離(km)
(標準パターン)36km(充電1回)
キャリア
フロント:標準装備
総質量(kg)
最大:114.8(自転車+乗員+荷物)
注意
※この自転車は一般用自転車として設計されています。荒地での走行、段差下り、ジャンプなどの走行はしないでください。ご使用前に取扱い説明書ををよくご覧頂き、ご理解の上、ご使用願います。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥10,600/税込¥11,660
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「完成車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする