【セット販売】SCL400RMJ1U UPS 電源管理 PowerChute付
【SCL400RMJ1U UPS】
単体サーバー、ネットワーク機器、ビジネスVoIP、デスクトップ、小売店向けPOSレジに最適
長寿命リチウムイオンバッテリー採用、5年間の製品保証で高信頼のUPS
お客様にてバッテリー交換可能、システムを停止せず交換可能なホットスワップ対応
ラックマウントレールキット同梱
このUPSにはオプションカードを取り付けるためのスマートスロットはありません
【電源管理 PowerChute】
Smart-UPS 500/750/リチウムイオン400VAで保護されたサーバーのライセンス
UPSの監視と管理
電源障害時に無人で安全にシャットダウン
セキュアなWebユーザーインターフェイス(UI)アクセス
エネルギー使用量とCO?排出量のレポート作成
- 付属品
- 【SCL400RMJ1U UPS】USBケーブル、ラックマウント用サポートレール、インストールガイド
- 幅(mm)
- 【SCL400RMJ1U UPS】432
- 質量(kg)
- 【SCL400RMJ1U UPS】4
- 色
- 黒(シルバー色フロントベゼル付き)
- 取付
- 床、壁
- 高さ(mm)
- 【SCL400RMJ1U UPS】44
- 種類
- UPS:無停電電源装置 (UPS)、電源管理 PowerChute:ソフトウェア
- 取付方式
- ラックマウント式
- 奥行(mm)
- 【SCL400RMJ1U UPS】232
- シリーズ
- Smart-UPS
- 定格電力(W)
- 400
- 出力電圧(V)
- 100
- 定格入力電圧(V)
- 100
- 運転方式
- オフライン
- 騒音値(dB)
- 45A
- 保存温度(℃)
- 【SCL400RMJ1U UPS】-15~45
- 取付場所
- 前
- コンセント出力
- 4 NEMA 5-15R
- 出力波形
- 正弦波
- バッテリー
- リチウムイオン電池内蔵
- 充電時間
- 3時間
- 高度(m)
- (保管時)0~15240、(動作時)0~3000
- 相対湿度
- 0~95% 結露のないこと、(保管時)0~95% 結露のないこと
- 保証期間
- 60(月単位)
- 出力定格周波数(Hz)
- 50/60 Hz +/- 3 Hz 主電源に同期
- 入力周波数(Hz)
- 47~63
- 歪率(%)
- 5未満
- 動作周囲温度(℃)
- 【SCL400RMJ1U UPS】0~40
- 定格電力(VA)
- 400
- 適合バッテリー
- Li-Ion (リチウムイオン)
- プラグ形状
- NEMA 5-15P
- 警報機能
- バッテリ使用中のアラーム:バッテリ残量の極端な低下を知らせるアラーム、設定可能な遅延
- 設定可能電力(VA/W)
- (最大)400/400
- バッテリー寿命
- 8~10年
- 内容量
- 1セット
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 1 | ¥2,000/税込¥2,200 |
| 沖縄地方 | 1 | お送りできません |
| 離島 | 1 | お送りできません |
電源(制御機器) の新着商品
カテゴリ



























