曜日別特売
SCL400RMJ1U-SSPCSSW4575J 【セット販売】SCL400RMJ1U UPS 電源管理 PowerChute付 APC(シュナイダーエレクトリック) 80795140

【セット販売】SCL400RMJ1U UPS 電源管理 PowerChute付

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃翌々日出荷とは
内容量
1セット
注文コード
80795140
品番
SCL400RMJ1U-SSPCSSW4575J
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥108,801
販売価格(税別)
¥98,910

【SCL400RMJ1U UPS】
単体サーバー、ネットワーク機器、ビジネスVoIP、デスクトップ、小売店向けPOSレジに最適
長寿命リチウムイオンバッテリー採用、5年間の製品保証で高信頼のUPS
お客様にてバッテリー交換可能、システムを停止せず交換可能なホットスワップ対応
ラックマウントレールキット同梱
このUPSにはオプションカードを取り付けるためのスマートスロットはありません
【電源管理 PowerChute】
Smart-UPS 500/750/リチウムイオン400VAで保護されたサーバーのライセンス
UPSの監視と管理
電源障害時に無人で安全にシャットダウン
セキュアなWebユーザーインターフェイス(UI)アクセス
エネルギー使用量とCO?排出量のレポート作成

付属品
【SCL400RMJ1U UPS】USBケーブル、ラックマウント用サポートレール、インストールガイド
幅(mm)
【SCL400RMJ1U UPS】432
質量(kg)
【SCL400RMJ1U UPS】4
色
黒(シルバー色フロントベゼル付き)
取付
床、壁
高さ(mm)
【SCL400RMJ1U UPS】44
種類
UPS:無停電電源装置 (UPS)、電源管理 PowerChute:ソフトウェア
取付方式
ラックマウント式
奥行(mm)
【SCL400RMJ1U UPS】232
シリーズ
Smart-UPS
定格電力(W)
400
出力電圧(V)
100
定格入力電圧(V)
100
運転方式
オフライン
騒音値(dB)
45A
保存温度(℃)
【SCL400RMJ1U UPS】-15~45
取付場所
前
コンセント出力
4 NEMA 5-15R
出力波形
正弦波
バッテリー
リチウムイオン電池内蔵
充電時間
3時間
高度(m)
(保管時)0~15240、(動作時)0~3000
相対湿度
0~95% 結露のないこと、(保管時)0~95% 結露のないこと
保証期間
60(月単位)
出力定格周波数(Hz)
50/60 Hz +/- 3 Hz 主電源に同期
入力周波数(Hz)
47~63
歪率(%)
5未満
動作周囲温度(℃)
【SCL400RMJ1U UPS】0~40
定格電力(VA)
400
適合バッテリー
Li-Ion (リチウムイオン)
プラグ形状
NEMA 5-15P
警報機能
バッテリ使用中のアラーム:バッテリ残量の極端な低下を知らせるアラーム、設定可能な遅延
設定可能電力(VA/W)
(最大)400/400
バッテリー寿命
8~10年

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
APC UPSセール。停電や電源トラブルはいつも突然!もしもの備えをこの特価で。10月31日(土)まで。詳しくはこちら。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無停電電源装置(UPS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする