【セット販売】SRT1000XLJ ラックレイルキット SRTRK4付
【SRT1000XLJ】
交換用バッテリー (APCRBC155J)が使用可能です
1-2台のサーバー、ネットワーク機器(スイッチ/ルーター)、ストレージや小規模ワークステーションなどの保護に最適
入力電源の変動の影響を受けず、停電発生時も無瞬断で、常に安定した電力を供給
お客様にてバッテリー交換可能、システムを停止せず交換可能なホットスワップ対応
最大10個の拡張バッテリーパック(SRT48BPJ)を接続でき、バックアップ時間の延長可能
ラックマウント/タワー設置両用(タワー設置時のスタビライザー付属/レールキットSRTRK4は別売)
【SRTRK4】
安心の製品保証2年
APCの回収スキームにて、環境に配慮した方法で処理
UPS2年保証で安心
バッテリーが完全に放電し電力が復旧した際、機器を即座に保護します。
- 付属品
- 【SRT1000XLJ】ソフトウェア付きCD、通信ケーブル、インストールガイド、取り外し可能なサポートフィート、USBケーブル、保証書、【SRTRK4】インストールガイド、設置用ハードウェア、ラックマウントブラケット
- 幅(mm)
- 【SRT1000XLJ】432、【SRTRK4】527
- 質量(kg)
- 【SRT1000XLJ】23.9、【SRTRK4】2.72
- 色
- 【SRT1000XLJ】黒、【SRTRK4】グレー
- 高さ(mm)
- 【SRT1000XLJ】85、【SRTRK4】44
- タイプ
- 内部バイパス
- 種類
- UPS:無停電電源装置 (UPS)、SRTRK4:取付けキット
- 取付方式
- SRT1000XLJ:タワー 、SRTRK4:ラックマウント式
- 奥行(mm)
- 【SRT1000XLJ】505、【SRTRK4】89
- シリーズ
- Smart-UPSオンライン
- 定格電力(W)
- 900
- 出力電圧(V)
- 100
- 定格入力電圧(V)
- 100
- 入力電圧(V)
- 110、115、120
- 運転方式
- オンライン
- 騒音値(dB)
- 50A
- 保存温度(℃)
- 【SRT1000XLJ】-20~50、【SRTRK4】-76~140
- コンセント出力
- 6 NO 5-15R
- 出力波形
- 正弦波
- バッテリー
- 鉛蓄電池内蔵
- 充電時間
- 3時間
- 高度(m)
- (保管時)0~15240、(動作時)0~3000
- 相対湿度
- 0~95 % 結露のないこと
- 保証期間
- SRT1000XLJ:36、SRTRK4:24(月単位)
- クレストファクター(波高率)(CF)
- 3 : 1
- 入力周波数(Hz)
- 40~70 自動検知
- 歪率(%)
- 3%未満
- 動作周囲温度(℃)
- 【SRT1000XLJ】0~40、【SRTRK4】-76~140
- 定格電力(VA)
- 1000
- 適合バッテリー
- 鉛蓄電池
- プラグ形状
- NEMA 5-15P
- 警報機能
- 可聴および可視アラーム :重大度による優先順位
- 設定可能電力(VA/W)
- (最大)1000/900
- 出力周波数
- 50/60 Hz +/- 3 Hz 主電源に同期
- バッテリー寿命
- 3~5年
- 内容量
- 1セット
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 1 | ¥2,000/税込¥2,200 |
| 沖縄地方 | 1 | お送りできません |
| 離島 | 1 | お送りできません |
電源(制御機器) の新着商品
カテゴリ



























