曜日別特売

ネグラ マエヒロドームE ルーフフライ

ネグラ マエヒロドームE ルーフフライ - DAYTONA(デイトナ)ネグラ マエヒロドームE ルーフフライ - DAYTONA(デイトナ)ネグラ マエヒロドームE ルーフフライ - DAYTONA(デイトナ)ネグラ マエヒロドームE ルーフフライ - DAYTONA(デイトナ)

マエヒロドーム E(イー)用(品番:65310)専用のルーフフライ。
テント上部に装着することで、結露や直射日光の影響を軽減し、テント内をより快適に使用できます。
専用設計のためフィット感にも配慮されており、キャンプ時の居住性向上に役立つオプションアイテムです。
生地には初期耐水圧3000mmの68Dリップストップポリエステルを採用。軽量で扱いやすく、持ち運びにも配慮しています。

質量(g)
約380
素材
68Dリップストップポリエステル(初期耐水圧3000mm / JIS L 1092 A法)
収納時寸法(cm)
17×23×4
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8079572769009
¥4,500
¥4,498
¥4,948(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライダーグッズオプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする