曜日別特売
69009 ネグラ マエヒロドームE ルーフフライ DAYTONA(デイトナ) 80795727

69009 ネグラ マエヒロドームE ルーフフライ DAYTONA(デイトナ) 80795727
69009 ネグラ マエヒロドームE ルーフフライ DAYTONA(デイトナ) 80795727
69009 ネグラ マエヒロドームE ルーフフライ DAYTONA(デイトナ) 80795727
69009 ネグラ マエヒロドームE ルーフフライ DAYTONA(デイトナ) 80795727

ネグラ マエヒロドームE ルーフフライ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
80795727
品番
69009
参考基準価格(税別)¥4,500販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498

マエヒロドーム E(イー)用(品番:65310)専用のルーフフライ。
テント上部に装着することで、結露や直射日光の影響を軽減し、テント内をより快適に使用できます。
専用設計のためフィット感にも配慮されており、キャンプ時の居住性向上に役立つオプションアイテムです。
生地には初期耐水圧3000mmの68Dリップストップポリエステルを採用。軽量で扱いやすく、持ち運びにも配慮しています。

質量(g)
約380
素材
68Dリップストップポリエステル(初期耐水圧3000mm / JIS L 1092 A法)
収納時寸法(cm)
17×23×4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ライダーグッズオプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする