タープ4 フォレストカーキ
使いやすさを追求した、シンプルな3×3mサイズのスクエアタープ。
マエヒロドームPLUSとの組み合わせにもお勧め。
ソロキャンプやツーリングキャンプなど幅広いアウトドアシーンに対応
アレンジしやすいスクエア形状により、設営スタイルに合わせて柔軟にレイアウト可能。
日差しや雨を遮るスペースを確保し、快適なアウトドア空間を作れます。
生地には68Dリップストップポリエステルを採用。
軽量で扱いやすく、ツーリングキャンプでも持ち運びしやすい設計です。
- セット内容
- タープ本体、張り綱8本、アルミペグ8本、ペグ収納袋、タープ収納袋
- 質量(kg)
- 約1
- サイズ(cm)
- 300×300
- 素材
- 68Dリップストップポリエステル(初期耐水圧 3000mm / JIS L 1092 A法)
- 収納時寸法(cm)
- Φ12×30
- 内容量
- 1個
注意
※タープポールは付属しておりません。必要に応じて市販品のタープポールをご用意ください。ライダーグッズオプション の新着商品
カテゴリ































