曜日別特売
65312 タープ4 フォレストカーキ DAYTONA(デイトナ) 80795736

65312 タープ4 フォレストカーキ DAYTONA(デイトナ) 80795736
65312 タープ4 フォレストカーキ DAYTONA(デイトナ) 80795736
65312 タープ4 フォレストカーキ DAYTONA(デイトナ) 80795736
65312 タープ4 フォレストカーキ DAYTONA(デイトナ) 80795736
65312 タープ4 フォレストカーキ DAYTONA(デイトナ) 80795736
65312 タープ4 フォレストカーキ DAYTONA(デイトナ) 80795736

タープ4 フォレストカーキ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
80795736
品番
65312
参考基準価格(税別)¥9,000販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
¥8,998

使いやすさを追求した、シンプルな3×3mサイズのスクエアタープ。
マエヒロドームPLUSとの組み合わせにもお勧め。
ソロキャンプやツーリングキャンプなど幅広いアウトドアシーンに対応
アレンジしやすいスクエア形状により、設営スタイルに合わせて柔軟にレイアウト可能。
日差しや雨を遮るスペースを確保し、快適なアウトドア空間を作れます。
生地には68Dリップストップポリエステルを採用。
軽量で扱いやすく、ツーリングキャンプでも持ち運びしやすい設計です。

セット内容
タープ本体、張り綱8本、アルミペグ8本、ペグ収納袋、タープ収納袋
質量(kg)
約1
サイズ(cm)
300×300
素材
68Dリップストップポリエステル(初期耐水圧 3000mm / JIS L 1092 A法)
収納時寸法(cm)
Φ12×30
注意
※タープポールは付属しておりません。必要に応じて市販品のタープポールをご用意ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライダーグッズオプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする