曜日別特売

グランドシート マエヒロドームE用

グランドシート マエヒロドームE用 - DAYTONA(デイトナ)グランドシート マエヒロドームE用 - DAYTONA(デイトナ)グランドシート マエヒロドームE用 - DAYTONA(デイトナ)グランドシート マエヒロドームE用 - DAYTONA(デイトナ)グランドシート マエヒロドームE用 - DAYTONA(デイトナ)グランドシート マエヒロドームE用 - DAYTONA(デイトナ)

マエヒロドーム E(イー)用(品番:65310)専用のグランドシート。
テントの下に敷く防水性のあるシートです。
インナーテントの床を石や木などから保護し、湿気や汚れから守ります。

質量(g)
260
シートサイズ(cm)
250×150
素材
150Dポリエステル(初期耐水圧 2000mm / JIS L 1092 A法)
収納時寸法(cm)
18×21×4
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8079576165506
¥2,600
¥2,598
¥2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライダーグッズオプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする