曜日別特売
65506 グランドシート マエヒロドームE用 DAYTONA(デイトナ) 80795761

65506 グランドシート マエヒロドームE用 DAYTONA(デイトナ) 80795761
65506 グランドシート マエヒロドームE用 DAYTONA(デイトナ) 80795761
65506 グランドシート マエヒロドームE用 DAYTONA(デイトナ) 80795761
65506 グランドシート マエヒロドームE用 DAYTONA(デイトナ) 80795761
65506 グランドシート マエヒロドームE用 DAYTONA(デイトナ) 80795761
65506 グランドシート マエヒロドームE用 DAYTONA(デイトナ) 80795761

グランドシート マエヒロドームE用

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
80795761
品番
65506
参考基準価格(税別)¥2,600販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

マエヒロドーム E(イー)用(品番:65310)専用のグランドシート。
テントの下に敷く防水性のあるシートです。
インナーテントの床を石や木などから保護し、湿気や汚れから守ります。

質量(g)
260
シートサイズ(cm)
250×150
素材
150Dポリエステル(初期耐水圧 2000mm / JIS L 1092 A法)
収納時寸法(cm)
18×21×4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ライダーグッズオプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする