ネグラ マエヒロドームE

ネグラ マエヒロドームE - DAYTONA(デイトナ)ネグラ マエヒロドームE - DAYTONA(デイトナ)ネグラ マエヒロドームE - DAYTONA(デイトナ)ネグラ マエヒロドームE - DAYTONA(デイトナ)ネグラ マエヒロドームE - DAYTONA(デイトナ)ネグラ マエヒロドームE - DAYTONA(デイトナ)ネグラ マエヒロドームE - DAYTONA(デイトナ)ネグラ マエヒロドームE - DAYTONA(デイトナ)

快適性と扱いやすさに配慮した、初めてのキャンプツーリングにも使いやすいツーリングテント「MAEHIRO DOME E(マエヒロドーム イー)」。
広々とした前室は、スーパーカブが収まるレベルの広大なスペースを確保!チェアやテーブルを置いてゆったりくつろげるリビング空間としてはもちろん、テントの外側で使用したキャンプギアを夜間に置くストレージスペースとしても活躍します。
さらに後室を備えることで、前後扉を解放しインナーテントをメッシュ状態にすれば、前後の風通しが良くなります。また、夜間の出入口としても重宝します。
前室・後室を分けた構造により、ソロキャンプでも閉塞感を抑え、ゆったりとしたキャンプ時間を過ごせます。
【快適なキャンプを支える7つの機能】
・ アウトフレーム式
アウトフレーム方式にする事で、フライシートのみでの設営も可能なため、シェルターとしての使用はもちろん、雨天時には、撤収時にインナーテントを先に片付け、テント内でその他荷物を片付けられて便利です。また、インナーテントをフライシートに付けたまま撤収する事(
空気が溜まりやすいため、収納時に多少嵩張る場合がございます)も可能なため、次回の設営時間が大幅に短縮可能です。
・ 前室キャノピー
市販ポールで跳ね上げることで、日差しや雨を遮るリビングスペースを確保。限られた区画でも居住空間を広く使えます。
・ランタンフック
テント内3箇所に配置し、用途に合わせた照明レイアウトが可能。夜間の読書や荷物整理にも便利です。
・ベンチレーター
空気の通り道となるベンチレーターを2箇所に設置。
テント内の空気を循環させることで、蒸れや結露を軽減。温度調整もしやすく快適に過ごせます。インナーテント上部にもフルクローズと切替可能なメッシュ窓を設けることで、インナーテント内部の通気性も確保しております。
フライシートのベンチレーターはインナーテント側からは開閉できません。
・インナーテントメッシュ窓
フルクローズとメッシュの切り替えができ、メッシュにして風を取り込みながら虫の侵入を抑制したり、フルクローズにし冷気を遮断したりと、季節に合わせた使い分けが可能です。
・3方向アクセス構造
前室2か所と、後室1か所、合計3箇所の出入口により、荷物の出し入れや移動がスムーズ。設営場所やレイアウトに合わせて使いやすい構造です。
・アジャスター付きトグル
扉などを巻いて固定する各所のトグルには、調整しやすいアジャスター付きパーツを採用。

素材
フライシート:68Dリップストップポリエステル/PU(初期耐水圧3000mm JIS L-1092 A法)、
インナーテント:190Tポリエステル(床部150D ポリエステル:初期耐水圧床部のみ2000mm JIS L-1092 A法)、
ポール:A7001
セット内容
収納バッグ、アルミペグ15本、アルミポール(黒)、アルミポール(銀)、フライシート、インナーテント、張り綱6本、ポール収納袋、ペグ収納袋
質量(kg)
約4.2
サイズ(cm)
【インナー】130×210
収納時寸法(cm)
48×Φ24
本体寸法(cm)
370×230×140
内容量
1個
注意
※キャノピー用ポールは商品に付属しておりません。(品番:61406)アルミポール165などを別途ご購入下さい。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8079571865310
¥26,200
¥25,980
¥28,578(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライダーグッズオプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする