曜日別特売
65310 ネグラ マエヒロドームE DAYTONA(デイトナ) 80795718

65310 ネグラ マエヒロドームE DAYTONA(デイトナ) 80795718
65310 ネグラ マエヒロドームE DAYTONA(デイトナ) 80795718
65310 ネグラ マエヒロドームE DAYTONA(デイトナ) 80795718
65310 ネグラ マエヒロドームE DAYTONA(デイトナ) 80795718
65310 ネグラ マエヒロドームE DAYTONA(デイトナ) 80795718
65310 ネグラ マエヒロドームE DAYTONA(デイトナ) 80795718
65310 ネグラ マエヒロドームE DAYTONA(デイトナ) 80795718
65310 ネグラ マエヒロドームE DAYTONA(デイトナ) 80795718
65310 ネグラ マエヒロドームE DAYTONA(デイトナ) 80795718

ネグラ マエヒロドームE

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
80795718
品番
65310
参考基準価格(税別)¥26,200販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
¥25,980

快適性と扱いやすさに配慮した、初めてのキャンプツーリングにも使いやすいツーリングテント「MAEHIRO DOME E(マエヒロドーム イー)」。
広々とした前室は、スーパーカブが収まるレベルの広大なスペースを確保!チェアやテーブルを置いてゆったりくつろげるリビング空間としてはもちろん、テントの外側で使用したキャンプギアを夜間に置くストレージスペースとしても活躍します。
さらに後室を備えることで、前後扉を解放しインナーテントをメッシュ状態にすれば、前後の風通しが良くなります。また、夜間の出入口としても重宝します。
前室・後室を分けた構造により、ソロキャンプでも閉塞感を抑え、ゆったりとしたキャンプ時間を過ごせます。
【快適なキャンプを支える7つの機能】
・ アウトフレーム式
アウトフレーム方式にする事で、フライシートのみでの設営も可能なため、シェルターとしての使用はもちろん、雨天時には、撤収時にインナーテントを先に片付け、テント内でその他荷物を片付けられて便利です。また、インナーテントをフライシートに付けたまま撤収する事(
空気が溜まりやすいため、収納時に多少嵩張る場合がございます)も可能なため、次回の設営時間が大幅に短縮可能です。
・ 前室キャノピー
市販ポールで跳ね上げることで、日差しや雨を遮るリビングスペースを確保。限られた区画でも居住空間を広く使えます。
・ランタンフック
テント内3箇所に配置し、用途に合わせた照明レイアウトが可能。夜間の読書や荷物整理にも便利です。
・ベンチレーター
空気の通り道となるベンチレーターを2箇所に設置。
テント内の空気を循環させることで、蒸れや結露を軽減。温度調整もしやすく快適に過ごせます。インナーテント上部にもフルクローズと切替可能なメッシュ窓を設けることで、インナーテント内部の通気性も確保しております。
フライシートのベンチレーターはインナーテント側からは開閉できません。
・インナーテントメッシュ窓
フルクローズとメッシュの切り替えができ、メッシュにして風を取り込みながら虫の侵入を抑制したり、フルクローズにし冷気を遮断したりと、季節に合わせた使い分けが可能です。
・3方向アクセス構造
前室2か所と、後室1か所、合計3箇所の出入口により、荷物の出し入れや移動がスムーズ。設営場所やレイアウトに合わせて使いやすい構造です。
・アジャスター付きトグル
扉などを巻いて固定する各所のトグルには、調整しやすいアジャスター付きパーツを採用。

素材
フライシート:68Dリップストップポリエステル/PU(初期耐水圧3000mm JIS L-1092 A法)、
インナーテント:190Tポリエステル(床部150D ポリエステル:初期耐水圧床部のみ2000mm JIS L-1092 A法)、
ポール:A7001
セット内容
収納バッグ、アルミペグ15本、アルミポール(黒)、アルミポール(銀)、フライシート、インナーテント、張り綱6本、ポール収納袋、ペグ収納袋
質量(kg)
約4.2
サイズ(cm)
【インナー】130×210
収納時寸法(cm)
48×Φ24
本体寸法(cm)
370×230×140
注意
※キャノピー用ポールは商品に付属しておりません。(品番:61406)アルミポール165などを別途ご購入下さい。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライダーグッズオプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする