カーサイドシェルター フォレストカーキ
クルマの横に設置することで、リビングスペースを手軽に拡張できるカーサイドシェルター。
一般的なハイエースやミニバンに装着可能で、車中泊・デイキャンプ・アウトドアイベントなど幅広いシーンで活躍します。
車体側面に空間を作ることで、雨や日差しを遮りながら快適な休憩スペースを確保。
チェアやテーブルを設置すれば、リビングや簡易キッチンスペースとしても使用できます。
さらに、市販のキャノピーポールを使用し前室の入り口を跳ね上げることで、直射日光をり快適に過ごせます。
設営や撤収もしやすく、アウトドアシーンで使いやすい設計。
- 用途
- 別売タープポールを使用することで、サンシェードとしても使用可能。シーンに合わせた使い分けに対応
生地には初期耐水圧3000mmの190Tポリエステルを採用。ポールには軽量で強度としなりのあるA7001アルミ合金を使用
- セット内容
- 収納バッグ、アルミペグ10本、アルミポール、リッジポール、フライシート、吸盤フック2個、張り綱6本、ポール収納袋、付属品収納袋
- 質量(kg)
- 約3.3
- 生地
- 190Tポリエステル(初期耐水圧3000mm/JIS L 1092 A法)
- ポール
- アルミ合金(A7001)
- 収納時寸法(cm)
- 62×Φ19
- 本体寸法(cm)
- 310×210×205
- 内容量
- 1個
注意
※装着車両によって設営時の高さなど本体サイズに差異があります。※ 強力な吸盤を採用しておりますが、吸盤装着面が湾曲していたり、段差があったり、汚れや油分がありますと十分な固定強度を発揮できません。また、車種や、車両の状態により、ボディの変形や塗装へのダメージが発生する可能性があります。
※ 生地やハトメ、ガイロープなど、風などで車体と擦れることにより擦り傷や移染などのダメージが発生する可能性があります。
※ 車体へのダメージについては保証いたしかねますのでご了承ください。
ライダーグッズオプション の新着商品
カテゴリ































