曜日別特売
63364 カーサイドシェルター フォレストカーキ DAYTONA(デイトナ) 80795745

63364 カーサイドシェルター フォレストカーキ DAYTONA(デイトナ) 80795745
63364 カーサイドシェルター フォレストカーキ DAYTONA(デイトナ) 80795745
63364 カーサイドシェルター フォレストカーキ DAYTONA(デイトナ) 80795745
63364 カーサイドシェルター フォレストカーキ DAYTONA(デイトナ) 80795745
63364 カーサイドシェルター フォレストカーキ DAYTONA(デイトナ) 80795745
63364 カーサイドシェルター フォレストカーキ DAYTONA(デイトナ) 80795745

カーサイドシェルター フォレストカーキ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
80795745
品番
63364
参考基準価格(税別)¥20,000販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

クルマの横に設置することで、リビングスペースを手軽に拡張できるカーサイドシェルター。
一般的なハイエースやミニバンに装着可能で、車中泊・デイキャンプ・アウトドアイベントなど幅広いシーンで活躍します。
車体側面に空間を作ることで、雨や日差しを遮りながら快適な休憩スペースを確保。
チェアやテーブルを設置すれば、リビングや簡易キッチンスペースとしても使用できます。
さらに、市販のキャノピーポールを使用し前室の入り口を跳ね上げることで、直射日光をり快適に過ごせます。
設営や撤収もしやすく、アウトドアシーンで使いやすい設計。

用途
別売タープポールを使用することで、サンシェードとしても使用可能。シーンに合わせた使い分けに対応
生地には初期耐水圧3000mmの190Tポリエステルを採用。ポールには軽量で強度としなりのあるA7001アルミ合金を使用
セット内容
収納バッグ、アルミペグ10本、アルミポール、リッジポール、フライシート、吸盤フック2個、張り綱6本、ポール収納袋、付属品収納袋
質量(kg)
約3.3
生地
190Tポリエステル(初期耐水圧3000mm/JIS L 1092 A法)
ポール
アルミ合金(A7001)
収納時寸法(cm)
62×Φ19
本体寸法(cm)
310×210×205
注意
※装着車両によって設営時の高さなど本体サイズに差異があります。
※ 強力な吸盤を採用しておりますが、吸盤装着面が湾曲していたり、段差があったり、汚れや油分がありますと十分な固定強度を発揮できません。また、車種や、車両の状態により、ボディの変形や塗装へのダメージが発生する可能性があります。
※ 生地やハトメ、ガイロープなど、風などで車体と擦れることにより擦り傷や移染などのダメージが発生する可能性があります。
※ 車体へのダメージについては保証いたしかねますのでご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ライダーグッズオプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする