ユニット
特別教育修了証
講習会などで配布するビニール製の特別教育修了証です。
用途
資格作業者への修了証配布用に。
仕様
文字箔押し氏名等記入(写真):1頁、特別教育修了証明:11頁、備考記入:1頁、注意事項:1頁
トラスコ品番
716-2295
材質
再生ビニール、上質紙
縦(mm)
75
横(mm)
105
表示内容
特別教育修了証
内容量
1冊
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80795980
356-50B
¥
610
¥
529
¥
582
(税込)
当日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください