ユニット
特別教育修了証
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
80795980
品番
356-50B
参考基準価格(税別)
¥610
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
¥
529
バスケットに入れる
講習会などで配布するビニール製の特別教育修了証です。
用途
資格作業者への修了証配布用に。
仕様
文字箔押し氏名等記入(写真):1頁、特別教育修了証明:11頁、備考記入:1頁、注意事項:1頁
トラスコ品番
716-2295
材質
再生ビニール、上質紙
縦(mm)
75
横(mm)
105
表示内容
特別教育修了証