貼った面に跡が残らない開封防止シール 透明

貼った面に跡が残らない開封防止シール 透明 - ヒサゴ貼った面に跡が残らない開封防止シール 透明 - ヒサゴ貼った面に跡が残らない開封防止シール 透明 - ヒサゴ貼った面に跡が残らない開封防止シール 透明 - ヒサゴ貼った面に跡が残らない開封防止シール 透明 - ヒサゴ貼った面に跡が残らない開封防止シール 透明 - ヒサゴ貼った面に跡が残らない開封防止シール 透明 - ヒサゴ貼った面に跡が残らない開封防止シール 透明 - ヒサゴ

貼った面に跡が残らない開封防止シールの透明タイプです。貼ってはがすとシールに「VOID」(無効)の文字が浮き出るので、開封したことが判別できます。はがした跡が残らないため、商品や備品などに直接使用できます。一度はがした後に貼り直してもシールに浮き出た文字は消えないため、機器などの無断使用防止、扉やふたなどの不正開封防止対策におすすめです。

用途
USBポートや、LANポート、保管書庫の引き出し、薬瓶、商品パッケージなどの封かんに便利なサイズです。ステンレスなどの金属類、プラスチック類、ガラス類といった素材に使用できます。シールの表には、「SECURITY SEAL」の文字が印刷されております。
厚さ(mm)
0.17、0.1(ラベルのみ)
素材
PET
入数
10シート
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(10シート)
注意
※本製品には印刷できません。
※曲面・凹凸面など貼る面の材質や形状によっては、はがしたときに文字が浮き出ない場合があります。
※紙・皮革・布・軟質塩化ビニル・ナイロン・木材などにはお貼りいただけません。
※被着面のごみ・水分・油分などはよくふき取ってから貼ってください。
※貼る際には、ゆっくり空気を押し出すようにしっかりと貼ってください。圧着が不十分な場合、文字が浮き出ないことがあります。
※高温多湿になる環境下での長期使用など、使用環境や被着面によっては、はがしたときにのりが残ることがあります。
※時間の経過とともにシールが定着します。貼った直後にはがすと文字が浮き出ない場合があります。
※本製品は、その利用により、いかなる漏洩・改ざん・不正開封も防止することを保証するものではありません。
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ラベルサイズ(mm)
面付
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
OP2496 8079895680798956OP249660×1412
¥2,800
¥2,298
¥2,528(税込)
3日以内出荷
OP2494 8079900880799008OP249483.8×42.33
¥2,800
¥2,298
¥2,528(税込)
3日以内出荷
OP2497 8079905180799051OP249740×2012
¥2,800
¥2,298
¥2,528(税込)
3日以内出荷
OP2495 8079907880799078OP249543×2510
¥2,800
¥2,298
¥2,528(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コピー用紙/ラベルシール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする