OP2495 貼った面に跡が残らない開封防止シール 透明 ヒサゴ 80799078

OP2495 貼った面に跡が残らない開封防止シール 透明 ヒサゴ 80799078
OP2495 貼った面に跡が残らない開封防止シール 透明 ヒサゴ 80799078
OP2495 貼った面に跡が残らない開封防止シール 透明 ヒサゴ 80799078
OP2495 貼った面に跡が残らない開封防止シール 透明 ヒサゴ 80799078
OP2495 貼った面に跡が残らない開封防止シール 透明 ヒサゴ 80799078
OP2495 貼った面に跡が残らない開封防止シール 透明 ヒサゴ 80799078
OP2495 貼った面に跡が残らない開封防止シール 透明 ヒサゴ 80799078
OP2495 貼った面に跡が残らない開封防止シール 透明 ヒサゴ 80799078

貼った面に跡が残らない開封防止シール 透明

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
ラベルサイズ(mm)43×25
内容量1袋(10シート)注文コード80799078品番OP2495
参考基準価格(税別)¥2,800販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
¥2,298

貼った面に跡が残らない開封防止シールの透明タイプです。貼ってはがすとシールに「VOID」(無効)の文字が浮き出るので、開封したことが判別できます。はがした跡が残らないため、商品や備品などに直接使用できます。一度はがした後に貼り直してもシールに浮き出た文字は消えないため、機器などの無断使用防止、扉やふたなどの不正開封防止対策におすすめです。

用途
USBポートや、LANポート、保管書庫の引き出し、薬瓶、商品パッケージなどの封かんに便利なサイズです。ステンレスなどの金属類、プラスチック類、ガラス類といった素材に使用できます。シールの表には、「SECURITY SEAL」の文字が印刷されております。
ラベルサイズ(mm)
43×25
面付
10
厚さ(mm)
0.17、0.1(ラベルのみ)
素材
PET
入数
10シート
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※本製品には印刷できません。
※曲面・凹凸面など貼る面の材質や形状によっては、はがしたときに文字が浮き出ない場合があります。
※紙・皮革・布・軟質塩化ビニル・ナイロン・木材などにはお貼りいただけません。
※被着面のごみ・水分・油分などはよくふき取ってから貼ってください。
※貼る際には、ゆっくり空気を押し出すようにしっかりと貼ってください。圧着が不十分な場合、文字が浮き出ないことがあります。
※高温多湿になる環境下での長期使用など、使用環境や被着面によっては、はがしたときにのりが残ることがあります。
※時間の経過とともにシールが定着します。貼った直後にはがすと文字が浮き出ない場合があります。
※本製品は、その利用により、いかなる漏洩・改ざん・不正開封も防止することを保証するものではありません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コピー用紙/ラベルシール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする