抗菌シール ミニ角
不特定多数の人が触れる手すりやドアノブ、ボタンなどに貼って、菌・ウイルス対策!銅が練り込まれているので摩耗しても抗菌・抗ウイルス効果が持続!薄く反発力の少ないシールなので曲面にも貼りやすく、ドアノブやドアハンドルなどに巻き付けて使えます。
- 用途
- 病院や介護施設、学校、公共施設など、衛生面に配慮した環境にオススメです。抗菌率99.9%!抗ウイルス率99%!
*JIS Z 2801準拠の抗菌性試験による抗菌活性値2.0以上
*ISO 21702準拠の抗ウイルス性試験による抗ウイルス活性値2.0以上
- 材質
- PVC
- 寸法(mm)
- 100×148
- ラベルサイズ(mm)
- 10×10
- 面付
- 70面
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1袋(2シート)
注意
※製品の特性上、シールは薄く茶色がかった透明です。※ 本製品は菌の増殖や菌による接触感染を完全に防止することを保証するものではありません。
※ 金属アレルギーをお持ちの方はご使用をお控えください。
※ 球面や凹凸面、ザラザラした面への貼り付けなど、ご使用状況によってはシールがはがれることがあります。
救急・衛生 の新着商品
カテゴリ











![爪ブラシ REX(レックス)[自動車用品] 爪ブラシ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03189169-260828-02.jpg)















